Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Rauchwarnmelder RM L 3101 Alarmsignal 85dB weiß m.Batterie BRENNENSTUHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-8001737607
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1290210
EAN/GTIN:
     4007123679188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku
Der vernetzbare Rauchmelder RM L 3101 von Brennenstuhl mit eingebauter 10 Jahres Batterie eignet sich bestens zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 40 Rauchwarnmeldern (Funkreichweite bis zu 100m) und sorgt somit für maximale Sicherheit in Wohnräumen · Pflegeeinrichtungen · Seniorenheimen · Krankenhäusern · Kindergärten etc. · da alle Personen in mehrstöckigen Gebäuden rechtzeitig gewarnt werden können. Sie sollten dem Mindestschutz gerecht werden und jedes Schlaf- und Kinderzimmer sowie alle Flure · die als Rettungsweg dienen · mit einem Rauchwarnmelder ausstatten. Für die Verwendung der vernetzten Rauchmelder benötigen Sie kein Internet oder App · sodass die Verwendung auch für ältere Menschen kein Problem darstellt. Der Feuermelder überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 40 Rauchwarnmeldern geeignet 3 V Lithium Batterie fest im Gerät verbaut für ständige Funktionssicherheit Erhöhte Stabilität · z.B. gegen äußere Einflüsse Qualitätssiegel ?Q? - Rauchwarnmelder erfüllt die erhöhten Anforderungen aus der vfdb-Richtlinie 14-01 Geprüft nach DIN EN 14604 Durchdringendes Alarmsignal 85 dB Optische Anzeige der Funktion · mit Testknopf zur Funktionsprüfung Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand Inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie ?Nicht-Stören-Funktion? bei niedrigem Batteriestand Weitere technische Eigenschaften:· Zulässige Umgebungstemperaturen: 0 · 45°C· Norm: DIN EN 14604· Alarmfunktion: ja· Anzahl der Batterien: 1· Anzeige: optisch/ akustisch· Ausführung der Oberfläche: matt· Automatische Empfindlichkeitsregelung: ja· Batterie Bauart: CR 17450· Batterie enthalten: ja· Batterie Technologie: Lithium· Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung· Breite: 11,5cm· Eigenschaft: Nicht selbstklebend· Einsatzbereich: außen· Empfindlichkeitsregler: ja· Funkfrequenz: 868 MHz· Funkreichweite: 100m· Geeignet für Deckenmontage: ja· Gehäusefarbe: weiß· Kapazität: 2,4Ah· Länge: 4cm· Mit Funksteuerung: ja· Mit Montagematerial: ja· Oberfläche: Unbehandelt· Raucherkennung: ja· Schutzart (IP): IP20· Standalone: ja· Stromversorgung: Batterie· Vernetzbar über Funk (standardmäßig): ja· Verpackung: Im Verkaufskarton· Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder, Melder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 27,1857*
€ 36,0957*
7 Tage
5304
€ 5,99*
ab € 27,89*
€ 37,35*
Lager 1690
10
€ 5,99*
ab € 28,38*
€ 37,75*
€ 4,99*
ab € 28,76*
€ 37,79*
€ 4,00*
ab € 29,19*
€ 38,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1290000
ab € 1,5565*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.