Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976712028 Herst.-Nr.: 1290210 EAN/GTIN: 4007123679188 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1290210 Funk Rauchwarnmelder RM L 3101 Vernetzbarer Rauchmelder RM L 3101 mit 10 Jahren Batterielaufzeit (vernetzbar mit bis zu 40 Rauchmeldern, geprüft nach DIN EN 14604) Dank festeingebauter Lithium-Batterie ist der vernetzbare Rauchmelder 10 Jahre betriebsbereit und sorgt somit für eine ständige Funktionssicherheit - im Brandfall sendet er ein 85dB lautes Alarmsignal Funk-Rauchmelder mit einer drahtlosen Vernetzung von bis zu 40 Rauchmeldern, im Falle eines Alarms ertönen alle miteinander verbundenen Rauchmelder gleichzeitig (Funkreichweite bis zu 100m) Feuermelder geprüft nach DIN EN 14604 mit optischer Anzeige der Funktion und Testknopf zur Funktionsprüfung - Maximale Sicherheit im gesamten Zuhause durch funkvernetzte Rauchmelder Langlebiger Brandmelder mit optischem und akustischem Signal bei niedrigem Batteriestand, außerdem inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie »Nicht-Stören-Funktion« bei niedrigem Batteriestand Im Alarmzustand blinkt beim Gerät, das den Alarm ausgelöst hat, die Geräte-LED und das akustische Alarmsignal ertönt - die vernetzten Geräte geben im Alarmzustand nur einen akustischen Alarm von sich, sodass die Brandquelle schnell lokalisiert werden kann Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 1290210 | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 27,3557* | € 36,2157* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,93* | € 37,48* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,54* | € 37,88* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 28,64* | € 37,92* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,21* | € 38,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|