Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1290210 Herst.-Nr.: 1290210 EAN/GTIN: 4007123679188 |
| | |
|
| | |
| Der vernetzbare Rauchmelder mit eingebauter Batterie (3 V Lithium Batterie) sorgt für eine ständige Funktionssicherheit. Bis zu 40 Feuermelder lassen sich drahtlos vernetzen und sorgen somit für maximale Sicherheit in Wohnräumen, Pflegeeinrichtungen, Seniorenheimen, Krankenhäusern, Kindergärten etc., da alle Personen in mehrstöckigen Gebäuden rechtzeitig gewarnt werden können. Den Mindestschutz erfüllen Sie, indem in jedem Schlaf- und Kinderzimmer sowie in alle Flure, die als Rettungsweg dienen, ein Rauchwarnmelder montiert wird. Dank des hochwertigen Gehäuses verfügt er über eine erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse. Für die Verwendung der vernetzten Rauchmelder benötigen Sie kein Internet oder App, sodass die Verwendung auch für ältere Menschen kein Problem darstellt. Setzen Sie auf noch mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause mit dem Rauchwarnmelder, der außerdem durch folgende Eigenschaften überzeugt: - Geprüft nach DIN EN 14604
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB
- Qualitätssiegel "Q" - Rauchwarnmelder erfüllt die erhöhten Anforderungen aus der vfdb-Richtlinie 14-01
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung
- Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand
- Inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie "Nicht-Stören-Funktion" bei niedrigem Batteriestand
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder, rauchmelder vernetzt, rauchmelder vernetzbar, rauchmelder vernetzt batterie, rauchmelder batterie funkvernetzt, rauchmelder brennenstuhl, rauchwarnmelder, rauchwarnmelder funkvernetzt, rauchwarnmelder brennenstuhl, rauchwarnmelder vernetzt, rauchmelder vds, brandmelder vernetzt, feuermelder, feuermelder vernetzt, feuermelder jahre batterie, feuermelder brennenstuhl |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 27,3557* | € 36,2157* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,93* | € 37,48* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,54* | € 37,88* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 28,64* | € 37,92* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,21* | € 38,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|