Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 160 mm, Tragfähigkeit 300 kg,UFP160x46-12


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582323368
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00024982
EAN/GTIN:
     4031582323368
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Gummirolle
Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 160 mm
  • Radbreite 46 mm
  • Tragfähigkeit 300 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 600 kg
- TENTE Räder UFP160x46-12:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
160 mm
Radbreite:
46 mm
Achsloch-durchmesser:
12 mm
Nabenlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Tragfähigkeit (statisch):
600 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.943 kg
Härte der Lauffläche:
A 64 Shore
Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle tente, polyamidrad, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,45*
€ 46,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,36*
€ 46,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,99*
€ 44,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,69*
€ 42,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,71*
€ 41,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,06*
€ 34,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.