Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 400 kg,UFP200x46-12


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582323382
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00024581
EAN/GTIN:
     4031582323382
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Gummirolle
Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 200 mm
  • Radbreite 46 mm
  • Tragfähigkeit 400 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 800 kg
- TENTE Räder UFP200x46-12:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
200 mm
Radbreite:
46 mm
Achsloch-durchmesser:
12 mm
Nabenlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Tragfähigkeit (statisch):
800 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
1.356 kg
Härte der Lauffläche:
A 64 Shore
Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle tente, polyamidrad, vollgummirad durchmesser 200mm, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,48*
€ 54,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,10*
€ 53,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,60*
€ 50,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,07*
€ 48,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,77*
€ 47,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,36*
€ 39,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.