Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexware TAXMAN 2023


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexware TAXMAN 2023
Lexware TAXMAN 2023
Artikel-Nr.:
     832-413054
Hersteller:
     Lexware
Herst.-Nr.:
     08832-0087
EAN/GTIN:
     9783648161906
Suchbegriffe:
Buchhaltung
Buchhaltungssoftware
Lexware Lizenzen
Lexware Taxman
Einfache Benutzer:innenoberfläche, kein Formulardschungel und kein Behördendeutsch
Die Benutzer:innenoberfläche in TAXMAN 2023 führt Sie Schritt für Schritt durch Ihre Steuererklärung. Das Programm unterstützt Sie mit vielen Hinweisen, zeigt Sparmöglichkeiten auf und prüft Ihre Daten direkt nach der Eingabe auf Korrektheit.

Tipps wie von der Fachkraft: Die neue Eingabehilfe
Beim Ausfüllen einer Steuererklärung gibt es immer wieder Felder, bei denen Fragen oder Unsicherheiten aufkommen. Nicht mit dem neuen TAXMAN 2023 und seiner dynamischen Ausfüllhilfe. Die erläutert Ihnen beispielsweise, welche Informationen gerade von Ihnen gefordert werden und natürlich auch, wo Sie diese finden.

Penibel sein, Zeit sparen: Der integrierte Steuerprüfer
TAXMAN 2023 bietet den zuschaltbaren Steuerprüfer. Dieser signalisiert Ihnen bereits während der Eingabe, ob Daten unvollständig oder fehlerhaft sind – fast so, als würde Ihnen ein:e echte:r Steuerprüfer:in über die Schulter schauen. So gehen Sie auf Nummer sicher, dass Ihre Informationen stimmen und Sie später nicht zurückklicken und mühevoll korrigieren müssen.

Abflug zum Finanzamt: Der ELSTER-Assistent
Der ELSTER-Assistent von TAXMAN 2023 hilft Ihnen bei der Übermittlung der Daten an das Finanzamt – Schritt für Schritt. Während der Assistent die Daten übermittelt, erhalten Sie fortlaufend Statusinformationen zum Übertragungsprozess. Sie sehen ganz genau, wann Ihre Steuererklärung komplett und erfolgreich beim Finanzamt angekommen ist.

Der Belegmanager: Schluss mit dem Belege-Wirrwarr!
Der Belegmanager verwaltet alle Belege sicher und übersichtlich. Die Belege können Sie auch einscannen und den Manager wahlweise im PDF-, Word- oder JPG-Format damit füttern. So haben Sie alle Belege beisammen, wenn Sie mit der Steuererklärung loslegen.

Perfekt geeignet für...
... Arbeitnehmer:innen, Familien, Kapitalanleger:innen, Vermieter:innen, Eigenheimbesitzer:innen, Grenzgänger:innen, im Ausland Beschäftigte, Rentner:innen, Student:innen, Arbeitsuchende.
Weitere Informationen:
weight:
0.090 kg
height:
0.210 m
width:
0.145 m
depth:
0.375 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 31,82*
€ 34,36*
13 Tage
8
€ 6,29*
ab € 31,62*
€ 34,87*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 65,25*
€ 70,75*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.