Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.Ams.E1400Z/42KV/42KVS VA F9714M Gehrung OB DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000209761
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     12033212
EAN/GTIN:
     4012789005462
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
mit Schlüsselrosetten für Innentüren · geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur · F9714M schwarz matt, Vierkant: 8 mm, mit Aufsteck-/Reduzierhülse 8/8,5 mm · TS = 37 - 42 mm Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: Schnellstiftverbindung · Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
matt
Form:
Gehrung
Lochung:
OB
Farb-Nr.:
F9714M
für Türstärke:
37-42 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
3
Drücker-Ø:
20 mm
Schildstärke:
8 mm
Drückerlänge:
125 mm
Drückertiefe:
59 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
52 mm
Norm:
DIN 1906
Lagerung:
Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
Modell:
Amsterdam E1400Z/42KV/42KVS
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, haustür-langschild hoppe, bad langschild, rosettengarnitur vk8mm, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,65*
€ 21,57*
2 Tage
27
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,85*
€ 21,68*
Lager 1736
30
pro Stück
€ 4,99*
ab € 16,04*
€ 22,24*
1 Tag
21
pro Stück
€ 5,59*
ab € 16,46*
€ 22,49*
6 Tage
30
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,11*
€ 25,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
2897501
ab € 0,28*
Zubehör
Hoppe
8017568
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.