Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Innentürbeschläge
>
Drückergarnitur
>
Artikel
Türdrückerpaar Frankfurt 117L Alu.F2 o.Rosetten 4-KT.8mm HOPPE
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1736-3000252001
Hersteller:
Hoppe
Herst.-Nr.:
507603
EAN/GTIN:
4012789000672
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
mit Profilstift-Verbindung · Drückerpaare vorgerichtet für Türstärke 27 - 47 mm · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: Stabilstift
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
121 mm
Drückertiefe:
54 mm
Ausführung:
ohne Rosetten
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F2
Modell:
Frankfurt 117L
für Türstärke:
30-49 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Türbeschläge
>
Türdrückerpaare
>
Türdrückerpaar Frankfurt 117L HOPPE
Weitere Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
,
Griffrosetten-Garnitur
,
Griffrosettengarnitur
,
Rosetten-Drückergarnitur
,
Rosettengarnitur
,
Türrosetten
,
Drückerlochteil
,
Profil-Tuergriff
,
Tuerdrueckerlochteil
,
Tür-Schnalle
,
Türdrücker
,
Türgriff
,
Türklinke
,
Zimmertuer-Drueckerlochteil
,
drückerlochteil 8 mm alu
,
drückerlochteil
,
drückerlochteil alu
,
Drückerpaare
,
Türdrückerpaare
,
Türgriffpaar
,
Türklinkenpaar
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
2 Tage
124
1
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 8,10*
Lager 1736
2 Tage
138
1
€ 4,99*
ab € 6,11*
€ 8,17*
Lager 1690
3 Tage
103
1
€ 5,99*
ab € 6,41*
€ 8,54*
Lager 4BULW
1 Tag
97
1
€ 5,59*
ab € 6,86*
€ 9,04*
Lager 7051
1 Tag
138
1
€ 7,99*
ab € 7,12*
€ 9,38*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,17*
€ 9,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paar
Lagerstand:
Lager 1736
Versand:
Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1736
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kurzschildpaar 202KP Alu.F1 BB HOPPE
Hoppe
6225080
ab € 3,25*
Sonstiges
Kurzschildpaar 202KP/AP Alu.F1 BB HOPPE
Hoppe
3105879
ab € 3,26*
Sonstiges
Langschildpaar 202SP F1/ naturf.F1 BB 72mm HOPPE
Hoppe
6261135
ab € 3,26*
Sonstiges
Langschildpaar 273P F1/naturf.F1 BB 72mm HOPPE
Hoppe
2800159
ab € 4,28*
Sonstiges
Schlüsselrosetten-Paar 42KVS Alu.F1/naturf.Schildst.9mm OB rd.HOPPE
Hoppe
817214
ab € 4,47*
Sonstiges
Schlüsselrosetten-Paar 42KVS Alu.F1/naturf.Schildst.9mm SK/OL rd.HOPPE
Hoppe
6988612
ab € 9,33*
Sonstiges
Türdrückerlochteil Frankfurt 117L Alu.F2/neusilberfarbig 4-KT.8mm DIN L/R HOPPE
Hoppe
507672
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen