Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenmuffe 102 f.Pro 100 verzinkt,gelb Dm.HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000255835
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     010220
EAN/GTIN:
     4041518006487
Suchbegriffe:
Deckenbefestigungsmuffe
Deckenmuffe
Steckmuffe
steckmuffe
verzinkt, gelb · Schienenhalter zur Deckenbefestigung · für eine Laufschiene · ohne Niveauausgleich Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt, gelb · b1: 65 +/- 3,4mm · d Ø: 8,2mm · b: 90mm · s: 3mm · l: 40mm · h: 39mm
Weitere Informationen:
Modell:
102
passend für:
Profil 100
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Ausführung:
Deckenmontage
Material:
Stahl
Marke:
HELM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Deckenbefestigungsmuffen, Laufschienenbefestigung, Laufschienenhalterung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 3,60*
€ 5,19*
1 Tag
145
1
€ 6,95*
ab € 3,61*
€ 5,20*
1 Tag
145
15
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 5,20*
3 Tage
98
1
€ 5,99*
ab € 3,62*
€ 5,32*
Lager 1736
131
1
€ 4,99*
ab € 3,81*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
030220
ab € 5,22*
Ähnlich
Woelm
040220
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.