Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband Papier braun L.50m B.48mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-3000265593
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3339-48
EAN/GTIN:
     4013142043398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
nachhaltiges premium Papier Packband aus 60% natürlichen Rohstoffen und 30% recycelten Fasern · FSC® zertifiziertes Kraftpapier · zum sicheren Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartonagen und zur Transportsicherung · sehr hohe Klebekraft · einfach von Hand zu reißen und dennoch extrem reißfest · INGEDE zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: Kautschuk · Trägerart: Papier · Gesamtdicke: 0,12mm · Reißkraft: 77N · Klebkraft: 10N
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
50 m
Farbe:
braun
Ausführung:
Rolle
Marke:
KIP
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, packband braun 50m x 48mm, papier klebeband, papier-klebeband 48 mm x 50 m, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
20
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,82*
€ 4,99*
1 Tag
112
20
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 3,85*
€ 5,03*
Lager 1736
160
20
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 3,88*
€ 5,05*
6 Tage
160
20
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,88*
€ 5,17*
5 Tage
160
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 5,18*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 101,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.