| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-3000265593 Herst.-Nr.: 3339-48 EAN/GTIN: 4013142043398 |
| |
|
| | |
| nachhaltiges premium Papier Packband aus 60% natürlichen Rohstoffen und 30% recycelten Fasern · FSC® zertifiziertes Kraftpapier · zum sicheren Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartonagen und zur Transportsicherung · sehr hohe Klebekraft · einfach von Hand zu reißen und dennoch extrem reißfest · INGEDE zertifiziert Weitere Informationen: | | Breite: | 48 mm | Länge: | 50 m | Farbe: | braun | Ausführung: | Rolle | Marke: | KIP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, packband braun 50m x 48mm, papier klebeband, papier-klebeband 48 mm x 50 m, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 3,82* | € 4,99* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Rolle | € 5,59* | ab € 3,85* | € 5,03* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 3,88* | € 5,05* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 3,88* | € 5,17* | | | | Lager 9587 | | | | 20 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,52* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 3,52* pro Rolle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 103,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|