Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzdrückerlochteil 8906 ALU FS 9mm Alu.F1 ger.4-KT.9mm OGRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000267022
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90055000084
EAN/GTIN:
     4031588145254
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
für Feuerschutztüren · gerade · kombinierbar mit allen Kurz- oder Langschildern, sowie Rosetten aus dem OGRO-Baukastensystem - Lieferung ohne Rosetten - · Die passenden Rosetten finden Sie im Bereich "Objektbeschläge" oder "Profiltürbeschläge" Weitere technische Eigenschaften: · Drückerlänge: 135mm · Drückertiefe: 59mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Farb-Nr.: F1 · Norm: DIN 1906
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F1 Satino
Vierkant:
9 mm
Ergänzung:
gerade
Material:
Aluminium
Modell:
8906 ALU FS 9mm
Zulassung:
DIN EN 179
Marke:
OGRO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker 9mm alu, drückerlochteil, drückerlochteil 9mm, Feuerschutz-Drückerlochteile, FH-Lochteil, FS-Lochteil, Grifflochteil, Profiltür-Drückerlochteile
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 5,45*
ab € 22,17*
€ 30,07*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 22,71*
€ 30,87*
6 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 22,19*
€ 30,97*
Lager 1736
1
1
€ 4,99*
ab € 22,43*
€ 31,02*
1
€ 7,95*
ab € 22,71*
€ 31,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
SET
ab € 7,66*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
SET
ab € 10,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.