Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenband H.38mm B.offen250mm S.2,5mm STA blau verz.Französisch VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000272354
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000028250Z
EAN/GTIN:
     4003984080194
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
französisch · Stahl · blau verzinkt · gerollt · stark · mit vernietetem Messingstift und versenkten Schraublöchern Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Stärke:
2,5 mm
Höhe:
38 mm
Breite geöffnet:
250 mm
Ausführung:
Französisch
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
195
10
€ 5,99*
ab € 1,0589*
€ 1,5697*
2 Tage
455
10
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,83*
Lager 1736
260
10
€ 4,99*
ab € 1,3472*
€ 1,848*
10
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 1,90*
1 Tag
182
10
€ 5,59*
ab € 1,6384*
€ 2,2184*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,848*
€ 2,19912
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7976*
€ 2,13914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6972*
€ 2,01967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6672*
€ 1,98397
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3472*
€ 1,60317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.