Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Kistenband französisch 250 x 40 mm, Nr. 28250Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Kistenband französisch 250 x 40 mm, Nr. 28250Z
Vormann Kistenband französisch 250 x 40 mm, Nr. 28250Z
Vormann Kistenband französisch 250 x 40 mm, Nr. 28250Z
Vormann Kistenband französisch 250 x 40 mm, Nr. 28250Z
Vormann Kistenband französisch 250 x 40 mm, Nr. 28250Z
Vormann Kistenband französisch 250 x 40 mm, Nr. 28250Z
Artikel-Nr.:
     5417F-165922
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000028250Z
EAN/GTIN:
     4003984080194
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Französische Kistenbänder

Mit einseitig versenkten Löchern, galvanisch hell verzinkt.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewicht:
195
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Basis:
Französisches Kistenband
Ergänzung:
mit versenkten Schraublöchern
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Höhe:
40
Breite:
38
Stärke:
2,5
Länge:
250
Hersteller:
Vormann
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Exzenterbeschlag, Verbindungsbeschlag, kistenband verzinkt, exzenterbeschlag, kistenbänder vormann, Kistenband französisch 250x40mm Nr. 28250Z
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
195
10
€ 5,99*
ab € 1,0589*
€ 1,5697*
2 Tage
455
10
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,83*
2 Tage
260
10
€ 4,99*
ab € 1,3472*
€ 1,848*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 1,90*
1 Tag
182
10
€ 5,59*
ab € 1,6384*
€ 2,2184*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.