Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenband H.38mm B.offen250mm S.2,5mm STA blau verz.Französisch VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194331
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000028250Z
EAN/GTIN:
     4003984080194
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
französisch · Stahl · blau verzinkt · gerollt · stark · mit vernietetem Messingstift und versenkten Schraublöchern Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Stärke:
2,5 mm
Höhe:
38 mm
Breite geöffnet:
250 mm
Ausführung:
Französisch
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
397
10
€ 5,99*
ab € 1,0689*
€ 1,4397*
1 Tag
371
10
€ 5,59*
ab € 1,2113*
€ 1,6413*
2 Tage
550
10
€ 4,99*
ab € 1,3472*
€ 1,838*
10
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 1,90*
Lager 4757
477
10
€ 4,95*
ab € 1,6111*
€ 2,1811*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1811*
€ 2,59551
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1511*
€ 2,55981
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0611*
€ 2,45271
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0311*
€ 2,41701
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6111*
€ 1,91721
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,811* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.