Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe Alu.F1 naturf.3 Hut-/6 Mantelh.L.600mm Hakenabstand 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-3000284060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW284060
EAN/GTIN:
     4054773006291
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenträger Aluminium Ø 40 mm · mit gebogenen Endabschlüssen · mit Aluminium 3-fach-Haken, Hakenabstand ca. 200 mm · Haken-Ø 10 mm · GS-Zeichen der LGA Nürnberg Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Wand · Ergänzung: Hakenabstand 200 mm · Material: Aluminium · Haken-Ø: 10mm · Ø: 40mm
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Anzahl Haken:
3 Hut-/6 Mantelhaken
Oberfläche:
F1 naturfarbig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste 3 haken, garderobenleiste, wandgarderobe 60cm breit, Garderobe, Wandgarderoben, Wandgarderobenhaken, Wandmantelhaken
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 89,10*
€ 110,70*
Lager 1736
18
€ 4,99*
ab € 89,33*
€ 110,81*
6 Tage
18
€ 5,99*
ab € 87,80*
€ 112,04*
2 Tage
13
€ 5,59*
ab € 90,83*
€ 113,17*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 91,56*
€ 114,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
32606614
ab € 216,45*
Ähnlich
k.A.
NW284062
ab € 155,54*
Ähnlich
k.A.
32606614
ab € 366,45*
Ähnlich
k.A.
NW284064
ab € 324,82*
Ähnlich
k.A.
NW284098
ab € 316,45*
Ähnlich
k.A.
NW284060
ab € 138,85*
Ähnlich
k.A.
NW284092
ab € 121,87*
Ähnlich
k.A.
NW284059
ab € 160,06*
Ähnlich
k.A.
NW284093
ab € 142,07*
Ähnlich
k.A.
NW284061
ab € 108,31*
Ähnlich
k.A.
NW284061
ab € 180,92*
Ähnlich
k.A.
NW284055/56/57
ab € 164,30*
Ähnlich
k.A.
WG55602.700
ab € 64,85*
Ähnlich
k.A.
NW284058
ab € 221,05*
Ähnlich
k.A.
NW284095
ab € 209,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.