Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe Aluminium F1 naturfarbig 3 Hut-/6 Mantelhaken Länge 600 mm Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgarderobe Aluminium F1 naturfarbig 3 Hut-/6 Mantelhaken Länge 600 mm Haken
Wandgarderobe Aluminium F1 naturfarbig 3 Hut-/6 Mantelhaken Länge 600 mm Haken
Wandgarderobe Aluminium F1 naturfarbig 3 Hut-/6 Mantelhaken Länge 600 mm Haken
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247901
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000284060
EAN/GTIN:
     4054773006291
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Wandgarderobe Alu.F1 naturf.3 Hut-/6 Mantelh.L.600mm Hakenabstand 200mm Garderobenträger Aluminium Ø 40 mm · mit gebogenen Endabschlüssen · mit Aluminium 3-fach-Haken, Hakenabstand ca. 200 mm · Haken-Ø 10 mm · GS-Zeichen der LGA Nürnberg Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Wand · Ergänzung: Hakenabstand 200 mm · Material: Aluminium · Haken-Ø: 10mm · Ø: 40mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24310804
HerstellerNr:
3000284060
Werksnummer:
3000284060
Länge netto mm:
650,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
2,200000
Gewicht brutto Kg:
2,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Produktart:
Wandgarderobe
Ausfuehrung:
Hakenabstand 200 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 89,10*
€ 110,70*
3 Tage
18
€ 4,99*
ab € 89,33*
€ 110,81*
Lager 1955
18
€ 5,99*
ab € 87,80*
€ 112,04*
2 Tage
13
€ 5,59*
ab € 90,83*
€ 113,17*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 91,56*
€ 114,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
32606614
ab € 216,45*
Ähnlich
k.A.
NW284062
ab € 155,54*
Ähnlich
k.A.
32606614
ab € 366,45*
Ähnlich
k.A.
NW284064
ab € 324,82*
Ähnlich
k.A.
NW284098
ab € 316,45*
Ähnlich
k.A.
NW284060
ab € 138,85*
Ähnlich
k.A.
NW284092
ab € 121,87*
Ähnlich
k.A.
NW284059
ab € 160,06*
Ähnlich
k.A.
NW284093
ab € 142,07*
Ähnlich
k.A.
NW284061
ab € 108,31*
Ähnlich
k.A.
NW284061
ab € 180,92*
Ähnlich
k.A.
NW284055/56/57
ab € 164,30*
Ähnlich
k.A.
WG55602.700
ab € 64,85*
Ähnlich
k.A.
NW284058
ab € 221,05*
Ähnlich
k.A.
NW284095
ab € 209,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.