Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschlauchhalter Auto Reel 30 Flowmax B.65,5cm HOZELOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000350704
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2597 0000
EAN/GTIN:
     5010646057783
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Wandschlauchbox mit Aufrollautomatik · inkl. Premiumschlauch und 2 m Zulaufschlauch, 1 x Spritzdüse, 1 x Schlauchkupplung, 1 x Aquastop Schlauchkupplung, 1 x Hahnanschluss für 3/4″ und 1/2″ · inkl. Wandbefestigung · Maße: Höhe 336 mm, Breite 208 mm, Durchmesser 411 mm · Gewicht: 4,5 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
inkl. 30 m (ID: 15 mm) Schlauch
Typ:
Flowmax (+35% erhöhte Durchlaufgeschwindigkeit)
Breite:
65,5 cm
Marke:
HOZELOCK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,50*
€ 181,91*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 153,16*
€ 181,92*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 152,51*
€ 182,70*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 157,44*
€ 187,10*
Lager 1736
16
€ 4,99*
ab € 161,87*
€ 191,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,62*
€ 211,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2490
ab € 205,60*
Zubehör
Hozelock
2485
ab € 62,02*
Zubehör
Hozelock
2416
ab € 49,81*
Zubehör
Hozelock
2450
ab € 111,62*
Zubehör
Hozelock
2494
ab € 95,65*
Zubehör
Hozelock
2415
ab € 49,73*
Zubehör
Hozelock
2460
ab € 66,55*
Zubehör
Hozelock
2496
ab € 94,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.