Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 25-40mm W1 12mm Krt.SST


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000351317
Herst.-Nr.:
     1025040121J
EAN/GTIN:
     4250432514804
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
nach DIN 3017 · Werkstoff (W1) verzinkt Sechskantschraube (SW 7) mit Kreuzschlitz · mit Schneckengewinde
Weitere Informationen:
Spannbereich:
25-40 mm
Bandbreite:
12 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W1
Material:
Stahl, verzinkt
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1725
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2033*
€ 0,2841*
Lager 1736
2300
50
pro Box
€ 4,99*
ab € 0,2595*
€ 0,3635*
1 Tag
1610
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3166*
€ 0,4366*
5 Tage
2300
50
pro Box
€ 6,90*
ab € 0,2599*
€ 0,49*
1 Tag
115000
2500
pro Box
Frei Haus
ab € 0,6878*
€ 0,7978*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,3635*
€ 0,43257
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,3515*
€ 0,41829
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3295*
€ 0,39211
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3195*
€ 0,38021
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3095*
€ 0,36831
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2595*
€ 0,30881
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2595* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 18,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348017
ab € 0,1939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.