Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 25-40mm W1 Bandbr.12mm Btl.PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1186513
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000348017
EAN/GTIN:
     4015448744627
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen

Schlauchschelle 25-40mm W1 Bandbr.12mm Btl.PROMAT

nach DIN3017 · Werkstoff (W1) verzinkt · Sechskantschraube SW 7 · Schneckengewinde
Weitere Informationen:
Spannbereich:
25-40 mm
Bandbreite:
12 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
W1
Material:
Stahl, verzinkt
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
2115
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1869*
€ 0,2569*
5 Tage
2350
50
pro Box
€ 8,90*
ab € 0,1939*
€ 0,2639*
3 Tage
1762
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1966*
€ 0,2774*
4 Tage
117500
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2022*
€ 0,2822*
1 Tag
1645
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2112*
€ 0,2912*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,2569*
€ 0,30571
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2369*
€ 0,28191
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2269*
€ 0,27001
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2169*
€ 0,25811
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1869* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 12,845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348015
ab € 0,1434*
Ähnlich
PROMAT
4000348016
ab € 0,172*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1025040121J
ab € 0,2033*
Ähnlich
SST
1025040121J
ab € 9,945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.