Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächendichtung rot 50g Flasche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9587-4000352003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000352003
EAN/GTIN:
     4015448472926
Suchbegriffe:
Flächendichtung
flächendichtung
thixotrop eingestellt, dadurch auch auf vertikalen Flächen einsetzbar · dichtet bereits nach dem Zusammenfügen der Teile gegen niedrigen Druck (ca. 5 bar) · Viskosität: 50.000 bis 250.000 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,5 mm · Festigkeitsklasse DIN 30661: 2 · Zugfestigkeit: 7 bis 10 Nm · Scherfestigkeit nach DIN 54452: 8-13 Nm, Belastung 7-10 Nm · temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C · handfest nach ca. 10 bis 20 Min. · funktionsfest nach 1 bis 3 Std. · hat bereits nach der Handfestigkeit eine hohe Druckbeständigkeit · max. Druckdichtungsvermögen bis 350 bar (nach vollständiger Aushärtung unter Ausschluss von Sauerstoff) · sehr gute Spaltüberbrückung
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 g
Gebinde:
Flasche
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Temperaturbeständigkeit:
-55 bis +150 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Dichtmasse, Fluid, Flächendichtungen, Gehäusedichtmasse, Gehäusedichtmassen, NOW, Rohrdichtung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
10
€ 5,99*
ab € 5,76*
€ 7,48*
2 Tage
74
10
€ 5,59*
ab € 5,89*
€ 7,49*
3 Tage
105
10
€ 4,99*
ab € 6,02*
€ 7,63*
16 Tage
105
10
€ 5,50*
ab € 6,07*
€ 7,85*
Lager 9587
105
10
€ 6,90*
ab € 5,45*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 110 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
30518150
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.