Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Mosel Gr.8 grün/schwarz EN 388 10 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000371878
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371878
EAN/GTIN:
     4015448718383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: 18er Teilung, High Density Polyethylen (Abkürzung HDP) mit Glasfaser · mit Nitrilschaumbeschichtung und Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge · Schnittschutzlevel B · angenehmer Tragekomfort · perfekte Passform und Griffsicherheit · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 2 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
8
Länge ca.:
240 mm
Farbe:
grün/schwarz
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge
Material:
HDPE/Glasfaser/Nitrilschaum
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
450
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,00*
3 Tage
375
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,47*
€ 3,20*
1 Tag
357
10
pro Paar
€ 5,59*
ab € 2,49*
€ 3,22*
6 Tage
510
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,44*
€ 3,26*
Lager 1736
510
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,60*
€ 3,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371880
ab € 2,32*
Ähnlich
PROMAT
4000371881
ab € 2,25*
Ähnlich
PROMAT
4000371877
ab € 2,32*
Ähnlich
PROMAT
4000371879
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.