Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000793015 Herst.-Nr.: 34578 EAN/GTIN: 4010995345785 |
| |
|
| | |
| Wechselklingen isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900 Zur Verwendung mit VDE-isolierten Drehmomentgriffen und VDE-isolierten Bithaltern (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen) Weitere Informationen: | | Größe: | 2,5 x 75 mm | Typ: | VDE SlimBit | Marke: | WIHA | Ausführung: | Schlitz | Eigenschaft: | VDE isoliert | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentklinge Schlitz, Schlitz-Drehmomentklinge, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, schlitz-schraubendreher wiha, vde-schraubendreher (schlitz), schlitz-schraubendreher 2.5 mm, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, VDE isolierte Werkzeuge, VDE-Wechselklingen, Wechselklingen |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,82* | € 4,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,73* | € 4,92* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,74* | € 4,94* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,86* | € 5,08* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,89* | € 7,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|