Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000793019 Herst.-Nr.: 34582 EAN/GTIN: 4010995345822 |
| |
|
| | |
| Wechselklingen isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900 Durch die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integrierte Schutzisolation können auch tiefliegende Schrauben gut erreicht werden (nicht bei Schlitz 2,5 und 3,0 mm sowie TORX® T8x75 und T10x75) Zur Verwendung mit VDE-isolierten Drehmomentgriffen und VDE-isolierten Bithaltern (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen) Weitere Informationen: | | Größe: | 6,5 x 75 mm | Typ: | VDE SlimBit | Marke: | WIHA | Ausführung: | Schlitz | Eigenschaft: | VDE isoliert | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentklinge Schlitz, Schlitz-Drehmomentklinge, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, schlitz-schraubendreher wiha, vde-schraubendreher (schlitz), Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, VDE isolierte Werkzeuge, VDE-Wechselklingen, Wechselklingen |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,81* | € 4,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,73* | € 5,01* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,74* | € 5,02* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,86* | € 5,16* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,90* | € 7,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|