Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knarrenringmaulschlüsselsatz 7-tlg.SW 8-19mm ger.NOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4000802070
Hersteller:
     NOW
Herst.-Nr.:
     4000802070
EAN/GTIN:
     4054773028224
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
ringmaulschlüssel-sätze 8-19mm
ringmaulschlüssel sätze
gerade Form · aus CV-Stahl · verchromt · Maul 15° abgewinkelt · 72 Zähne · Inhalt: je 1 St. SW 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm Weitere technische Eigenschaften: · Zähne: 72 · Verpackung: try me Karte · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Schlüsselweiten: 8-19mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
7-teilig
Ausführung:
gerade
Marke:
NOW
Rückschwenkwinkel:
5 °
Schlüsselweiten mm:
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gabelringratschenschlüsselsatz, Knarrenschlüsselsatz, Knarrenschlüsselsätze, Maulringratschenschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsätze, Ratschenringgabelschlüsselsatz, Ratschenringgabelschlüsselsätze, Ringmaulratschenschlüsselsatz, Ringmaulratschenschlüsselsätze
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
587
€ 6,99*
ab € 19,32*
€ 25,63*
6 Tage
596
€ 5,99*
ab € 19,31*
€ 26,39*
2 Tage
527
€ 4,95*
ab € 20,02*
€ 26,55*
€ 7,95*
ab € 19,60*
€ 26,75*
4 Tage
586
€ 8,90*
ab € 20,15*
€ 26,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.