Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOW Knarrenringmaulschlüsselsatz 7-teilig gerade SW 8-19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOW Knarrenringmaulschlüsselsatz 7-teilig gerade SW 8-19mm
NOW Knarrenringmaulschlüsselsatz 7-teilig gerade SW 8-19mm
NOW Knarrenringmaulschlüsselsatz 7-teilig gerade SW 8-19mm
NOW Knarrenringmaulschlüsselsatz 7-teilig gerade SW 8-19mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040107709
Hersteller:
     NOW
Herst.-Nr.:
     4000802070
EAN/GTIN:
     4054773028224
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Knarrenringmaulschlüsselsatz 7-tlg.SW 8-19mm ger.NOW gerade Form · aus CV-Stahl · verchromt · Maul 15° abgewinkelt · 72 Zähne · Inhalt: je 1 St. SW 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm Weitere technische Eigenschaften: · Zähne: 72 · Verpackung: try me Karte · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Schlüsselweiten: 8-19mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21040105
HerstellerNr:
4000802070
Werksnummer:
4000802070
Länge netto mm:
315,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
1,220000
Gewicht brutto Kg:
1,220000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7-teilig Schlüsselweiten 8-19 mm
Produktart:
Ringmaulschlüssel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1391
1
€ 4,99*
ab € 19,36*
€ 25,51*
2 Tage
1252
1
€ 4,95*
ab € 19,90*
€ 26,19*
Lager 1955
1391
1
€ 5,99*
ab € 19,27*
€ 26,22*
1
€ 7,95*
ab € 19,48*
€ 26,57*
4 Tage
1389
1
€ 8,90*
ab € 20,15*
€ 26,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.