Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer FatMax B584xT305xH267mm STANLEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000807010
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     1-94-749
EAN/GTIN:
     3253561947490
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
IP 53 · rundumlaufende Gummidichtung · Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken · herausnehmbarer Werkzeugträger · 2-Komponenten-Tragegriff · rostfreie Metallschließen mit Aussparungen für Vorhangschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP 53
Weitere Informationen:
Breite:
584 mm
Marke:
STANLEY
Ausführung:
mit Werkzeugträger
Tiefe:
305 mm
Höhe:
267 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
62
1
€ 4,95*
ab € 30,22*
€ 36,47*
2 Tage
71
1
€ 5,45*
ab € 30,47*
€ 36,67*
4 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 30,89*
€ 37,11*
1
€ 4,90*
ab € 30,32*
€ 37,61*
Lager 1736
69
1
€ 4,99*
ab € 31,42*
€ 37,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-70-326
ab € 43,51*
Ähnlich
Stanley
FMST81083-1
ab € 57,64*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71219
ab € 37,28*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75761
ab € 46,37*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75792
ab € 28,85*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75791
ab € 30,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.