Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer SIMPLEX L.300mm Kopf-D.30mm mittelh.HO Gum.schwarz HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000811697
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3002.030
EAN/GTIN:
     4030618300045
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
Kunststoffhammer
Nylonhammer
2-teiliges Spanngehäuse aus Temperguss · auswechselbare Schlagköpfe aus schwarzer Gummikomposition für schonendes Schlagen · Shorehärte ca. 95 A, Holzstiel · dämpfend · geruchsneutral · verschleißarm · mittelharter Schlag · Anwendungsbereiche: Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau, Garten-/ Landschaftsbau, Planbocksteine setzen, Fertighaus, Zimmerei, Zaunbau, Trockenbau, Mauerwert/Treppen setzen Weitere technische Eigenschaften: · Einsätze: Gummi schwarz · Schlag: mittelhart · Stiel: Holz
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
30 mm
Länge:
300 mm
Kopflänge:
90 mm
Gewicht:
345 g
Marke:
HALDER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plastikhammer, nylonhammer mit hickorystiel halder, gummi-kompositionshammer, gummi-kompositionshammer eschenstiel, Hammer, Hämmer, Schonhammer, Schonhämmer
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
69
1
€ 6,90*
ab € 10,91*
€ 13,66*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,33*
€ 14,22*
7 Tage
69
1
€ 4,95*
ab € 11,29*
€ 14,26*
1 Tag
69
1
€ 7,90*
ab € 11,28*
€ 14,26*
Lager 1736
27
1
€ 4,99*
ab € 13,78*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3202.030
ab € 1,76*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.030
ab € 3,29*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.030
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.