Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschaber L.245mm Klingen-B.75mm TAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000812413
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     SCR-C75
EAN/GTIN:
     4975364017987
Suchbegriffe:
Handschaber
handschaber
Klinge und Schlagkopf durchgehend aus einem Stück für direkte Schlagübertragung · Edelstahl · 2K-Griff · Klingenstärke 1,8 mm
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
75 mm
Länge:
245 mm
Marke:
TAJIMA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fensterschaber, Schaber, Spachtel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
10
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 13,20*
2 Tage
99
1
€ 6,90*
ab € 10,42*
€ 13,30*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,49*
€ 13,39*
1 Tag
99
1
€ 7,90*
ab € 10,52*
€ 13,43*
Lager 1736
150
1
€ 4,99*
ab € 13,04*
€ 16,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
SCRC50/Y1
ab € 10,22*
Ähnlich
Tajima
SCR-N95
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.