Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeleisen 141-390 L.390mm B.15mm D.12mm chroma.PVC-Handgriff GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000812538
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1471937
EAN/GTIN:
     4010883100984
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Hebeleisen
gedore hebeleisen griff
mit ergonomischem PVC-Handgriff · geschmiedet aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl chromatiert · in der ganzen Länge gehärtet · besonders zäh und nahezu unverwüstlich Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 390g · Griff: PVC-Handgriff · Material: Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl · Ø: 12mm
Weitere Informationen:
Länge:
390 mm
Breite:
15 mm
Oberfläche:
chromatiert
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hebeleisen gedore, hebeleisen, Biegeeisen, Montiereisen, Rollkopfhebeleisen, Universalhebeleisen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 12,52*
€ 16,14*
1 Tag
31
1
€ 5,45*
ab € 12,71*
€ 16,24*
1
€ 5,90*
ab € 12,35*
€ 16,50*
1 Tag
31
5
Frei Haus
ab € 12,66*
€ 16,51*
Lager 1736
27
1
€ 6,99*
ab € 13,20*
€ 16,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
141-300
ab € 11,23*
Ähnlich
Gedore
141-600
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.