Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher MonoCut® D.32,5mm M32 f.Rohre u.Verschraubungen ALFRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000814158
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     01105
EAN/GTIN:
     4030266001233
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher alfra
zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern in Stahlbleche S235, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe · für Kabel-Verschraubungen mit PG- und metrische Gewinde und Sanitärarmaturen · 3-Punkt-Anschnitt · Zugschraube mit UNF-Feingewinde · ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk · Ø 15,2 – 32,5 mm für Materialstärke 2 mm, Ø ab 35 mm für Materialstärke 3 mm Weitere technische Eigenschaften: · Materialstärke max.: 2mm · Anwendung: für Rohre und Verschraubungen
Weitere Informationen:
Ø:
32,5 mm
Größe M:
M32
Marke:
ALFRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, Schraublochstanze, Stanzwerkzeug
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,88*
€ 19,59*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,81*
€ 19,67*
1
€ 4,80*
ab € 16,08*
€ 21,39*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,34*
€ 21,58*
Lager 1736
9
1
€ 4,99*
ab € 18,31*
€ 23,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfra
01121
ab € 16,48*
Ähnlich
Alfra
01149
ab € 26,41*
Ähnlich
Alfra
01165
ab € 30,01*
Ähnlich
Alfra
01177
ab € 40,43*
Ähnlich
Alfra
01189
ab € 43,81*
Ähnlich
Alfra
01201
ab € 44,82*
Ähnlich
Alfra
01209
ab € 84,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.