Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendemesser CENTROFIX L.520mm B.12mm D.2,7mm HS


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000815093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     185200
EAN/GTIN:
     4033564901618
Suchbegriffe:
Hobel
Messer
Wendemesser
das Spannsystem sorgt dafür, dass das Wendemsser optimal gespannt bleibt und verhindert Verziehen oder Verwackeln · einsetzbar an allen Hobelköpfen bzw. Hobelwellen mit dem CENTROFIX-, CENTROSTAR- bzw. Quickfix-Fliehkraftspannsystem · kann bei Abnutzung einfach umgedreht werden
Weitere Informationen:
Dicke:
2,7 mm
Qualität:
HS
Breite:
12 mm
Länge:
520 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,75*
€ 34,90*
3 Tage
nicht lagernd
4
pro Box
€ 5,59*
ab € 27,78*
€ 35,08*
7 Tage
4
4
pro Box
€ 5,99*
ab € 27,75*
€ 35,97*
Lager 1736
4
4
pro Box
€ 4,99*
ab € 28,67*
€ 36,57*
5 Tage
4
4
pro Box
€ 6,90*
ab € 26,18*
€ 37,53*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Boxen
€ 36,57*
€ 43,52
pro Box
ab 5 Boxen
€ 34,74*
€ 41,34
pro Box
ab 8 Boxen
€ 34,47*
€ 41,02
pro Box
ab 10 Boxen
€ 33,18*
€ 39,48
pro Box
ab 20 Boxen
€ 31,40*
€ 37,37
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 28,67*
€ 34,12
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 28,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen
Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 146,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.