| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000815093 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 185200 EAN/GTIN: 4033564901618 |
| |
|
| | |
| das Spannsystem sorgt dafür, dass das Wendemsser optimal gespannt bleibt und verhindert Verziehen oder Verwackeln · einsetzbar an allen Hobelköpfen bzw. Hobelwellen mit dem CENTROFIX-, CENTROSTAR- bzw. Quickfix-Fliehkraftspannsystem · kann bei Abnutzung einfach umgedreht werden Weitere Informationen: | | Dicke: | 2,7 mm | Qualität: | HS | Breite: | 12 mm | Länge: | 520 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,75* | € 34,90* | | | | Lager 4BULW | | | | 4 | | pro Box | € 5,59* | ab € 27,78* | € 35,08* | | | | | | 7 Tage | | | 4 | | pro Box | € 5,99* | ab € 27,75* | € 35,97* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Box | € 4,99* | ab € 28,67* | € 36,57* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Box | € 6,90* | ab € 26,18* | € 37,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 27,78* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen | Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 140,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|