Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

185200 Wendemesser CENTROFIX Länge 520 mm Breite 12 mm Dicke 2,7 mm HS


Menge:  Box  
Produktinformationen
185200 Wendemesser CENTROFIX Länge 520 mm Breite 12 mm Dicke 2,7 mm HS
185200 Wendemesser CENTROFIX Länge 520 mm Breite 12 mm Dicke 2,7 mm HS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976588905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     185200
EAN/GTIN:
     4033564901618
Wendemesser CENTROFIX L.520mm B.12mm D.2,7mm HS das Spannsystem sorgt dafür, dass das Wendemsser optimal gespannt bleibt und verhindert Verziehen oder Verwackeln · einsetzbar an allen Hobelköpfen bzw. Hobelwellen mit dem CENTROFIX-, CENTROSTAR- bzw. Quickfix-Fliehkraftspannsystem · kann bei Abnutzung einfach umgedreht werden
Weitere Informationen:
eClassID:
21040602
HerstellerNr:
185200
Werksnummer:
4000815093
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,025000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 520 mm Breite 12 mm Dicke 2,7 mm
Produktart:
Wendemesser
Ausfuehrung:
HS
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,75*
€ 34,90*
3 Tage
nicht lagernd
4
pro Box
€ 5,59*
ab € 27,78*
€ 35,08*
Lager 1955
4
4
pro Box
€ 5,99*
ab € 27,75*
€ 35,97*
3 Tage
4
4
pro Box
€ 4,99*
ab € 28,67*
€ 36,57*
5 Tage
4
4
pro Box
€ 6,90*
ab € 26,18*
€ 37,53*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Boxen
€ 35,97*
€ 42,80
pro Box
ab 5 Boxen
€ 34,17*
€ 40,66
pro Box
ab 8 Boxen
€ 33,66*
€ 40,06
pro Box
ab 10 Boxen
€ 32,53*
€ 38,71
pro Box
ab 20 Boxen
€ 30,48*
€ 36,27
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 27,75*
€ 33,02
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 27,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen
Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 143,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.