Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel Schneiden-B.30mm m.Schlagknopf CV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000815233
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000815233
EAN/GTIN:
     4015448537311
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
CV-Stahl · Klinge feingeschliffen · 2-Komponentenheft und Schlagknopf Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
30 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Schlagknopf
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, zimmermannsbeitel 30mm, stechbeitel, Beitel, Holzbearbeitung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 11,51*
€ 16,22*
2 Tage
31
1
€ 5,49*
ab € 11,26*
€ 16,31*
4 Tage
34
1
€ 8,90*
ab € 11,78*
€ 16,52*
1 Tag
24
1
€ 5,59*
ab € 11,96*
€ 16,74*
Lager 1736
34
1
€ 4,99*
ab € 12,05*
€ 16,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000815223
ab € 8,07*
Ähnlich
PROMAT
4000815224
ab € 8,17*
Ähnlich
PROMAT
4000815226
ab € 7,97*
Ähnlich
PROMAT
4000815228
ab € 9,47*
Ähnlich
PROMAT
4000815230
ab € 10,35*
Ähnlich
PROMAT
4000815231
ab € 10,38*
Ähnlich
PROMAT
4000815280
ab € 12,16*
Ähnlich
PROMAT
4000815195
ab € 27,83*
Ähnlich
PROMAT
4000815222
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.