Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiroler Maurerkelle L.315mm B.125mm Holzheft,grader Hals gehärteter STA SCHWAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000816830
Hersteller:
     SCHWAN Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     110418
EAN/GTIN:
     4022307100227
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle
geeignet für Maurer- , Putzer- und Fliesenlegerarbeiten · perfekt zum Verarbeiten von Materialien wie Mörtel und Putz
Weitere Informationen:
Länge:
315 mm
Griffausführung:
Holz lackiert
Hals:
gerade
Blatt:
gehärteter Stahl
Breite:
125 mm
Ausführung:
Holzheft, grader Hals
Material:
Stahl
Marke:
SCHWAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
98
10
€ 5,59*
ab € 4,66*
€ 6,34*
Lager 1736
140
10
€ 4,99*
ab € 4,64*
€ 6,38*
6 Tage
140
10
€ 5,99*
ab € 4,64*
€ 6,49*
4 Tage
140
10
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 6,87*
1 Tag
140
1
€ 6,95*
ab € 4,87*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.