Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischere Gesamt-L.190mm Schnitt-L.42mm ger.ERDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000817932
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D48
EAN/GTIN:
     4010220024522
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Kombischere
Allzweckschere
Arbeitsschere
Schneiden aus Edelstahl rostfrei · für Industrie, Handwerk und Haushalt · schneidet Papier, Pappe, Stoff, Feinblech, Zweige, Leder, Teppichboden usw. · schlagfeste Kunststoffgriffe Weitere technische Eigenschaften: · Griffart: schlagfeste Kunststoffgriffe · Form: gerade · Zoll: 7,5″
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
190 mm
Schnittlänge:
42 mm
Marke:
ERDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
539
10
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 7,95*
2 Tage
539
1
€ 6,95*
ab € 5,68*
€ 8,11*
3 Tage
399
1
€ 5,99*
ab € 5,57*
€ 8,13*
2 Tage
372
1
€ 5,59*
ab € 5,70*
€ 8,17*
Lager 1736
532
1
€ 4,99*
ab € 5,69*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D47
ab € 4,95*
Ähnlich
BESSEY Tool
D47-2
ab € 7,49*
Ähnlich
BESSEY Tool
D50
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.