| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000818401 Herst.-Nr.: 10170 EAN/GTIN: 9120045476545 |
| |
|
| | |
| ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle kleinen bis mittleren Kabeltrommeln + Multifunktionsdorn im Koffer · kleine, leichte und flache Bauweise · besonders gut für beschädigte Kabeltrommeln geeignet · ermöglicht ein störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr · 6 gummierte Standfüße gewährleisten einen rutschfesten und sicheren Stand · mit dem Multifunktionsdorn können auch lose Kabelbünde problemlos abgespult werden Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 3,6kg Weitere Informationen: | | Typ: | XB 300 | Ø: | 300 mm, mit Multifunktionsdorn | Tragfähigkeit: | 300 kg | Marke: | RUNPOTEC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Röhrenaal, Ziehdraht, Kabelabroller, Kabeltrommelabroller, Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, runpotec kabeleinziehband, kabeleinziehband |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 155,21* | € 177,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 154,69* | € 177,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 155,69* | € 177,97* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 156,92* | € 180,91* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 159,83* | € 182,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|