Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsappie Stiel-L.400mm 600g m.Eschenstiel KRUMPHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000818562
Hersteller:
     Krumpholz-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     0581
EAN/GTIN:
     4035208005812
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
geschmiedet · Spitze gehärtet · komplett mit Eschenstiel
Weitere Informationen:
Gewicht:
600 g
Stiellänge:
400 mm
Ausführung:
mit Eschenstiel
Marke:
KRUMPHOLZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, griesbeil, Forstwerkzeug, Handsappien, Sappien
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 16,62*
€ 22,89*
2 Tage
22
1
€ 5,45*
ab € 16,82*
€ 22,95*
2 Tage
22
4
Frei Haus
ab € 16,97*
€ 23,94*
1
€ 7,95*
ab € 18,11*
€ 25,02*
Lager 1736
19
1
€ 4,99*
ab € 18,84*
€ 25,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.