Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000819575 Herst.-Nr.: 1001620 EAN/GTIN: 6411501238405 |
| |
|
| | |
| besonders geeignet für frisches Holz · ergonomisch geformter Griff mit rutschfester Oberfläche für einen zuverlässigen Halt · mit Kunststoff-Köcher, mit der Gürtelschlaufe kann man das Werkzeug bequem am Gürtel befestigen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 410g Weitere Informationen: | | Blattlänge: | 330 mm | Verzahnung: | mit feststehendem Blatt SW84 | Marke: | FISKARS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,52* | € 40,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,95* | € 44,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 35,30* | € 46,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 37,99* | € 49,61* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 46,21* | € 60,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|