Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vergrößerungsstück 440-2 Antr.3/4 Zoll Abtrieb 1 Zoll f.Kraftschraubereins.ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000820937
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     1000004402
EAN/GTIN:
     4050623400103
Suchbegriffe:
Kraft-Reduzierstück
Reduzierstück (Kraftschrauber)
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
für Kraftschraubereinsatz · Antrieb: 20 mm (3/4 ″)-Vierkant DIN 3121 · Form H 20 · mit Stiftbohrung und Ringnut Abtrieb: 25,4 mm (1 ″)-Vierkant DIN 3121 mit Durchgangsbohrung · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 63mm · Oberfläche: gestrahlt, geölt, stahlgrau · Material: Sonderstahl · passender Sicherungsstift Ø x L: 4 x 36mm · passender Sicherungsring Ø: 38mm
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
ASW
Antriebsvierkant:
3/4 ″
passend für:
Kraftschraubereinsatz
Abtriebsvierkant mm:
25,4 mm
Abtriebsvierkant:
1 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
10
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 11,48*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 9,28*
€ 12,64*
1 Tag
53
1
€ 6,90*
ab € 9,41*
€ 12,71*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,72*
€ 13,02*
Lager 1736
59
1
€ 4,99*
ab € 11,90*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000004204
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.