Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftsteckschlüsselsatz 710 KS 40 OL 40-tlg.3/8 Zoll 6-kant,i6-kant,T/E/PH/XZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000820986
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     1020026355
EAN/GTIN:
     4050623802327
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
10 mm (3/8″)-Vierkantantrieb · aus vergütetem Spezialstahl · gehärtet · sandgestrahlt · Oberfläche stahlgrau · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern Bestückung: je 1 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz SW 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm je 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil E 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 je 1 Kraft-Wobbel-Verlängerung 75 / 150 mm je 1 Kraft-Schrauberbit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 / 3 je 1 Kraft-Schrauberbit für Innen-TORX®-Schrauben T 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 je 1 Kraft-Schrauberbit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 5 / 6 / 8 mm je 1 Kraft-Schrauberbit für Schrauben mit Innen-Vielzahn-Profil Gr. M 5 / 6 / 8 1 Adapter 10,0 mm (3/8″)-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4″)-Innensechskant 1 Adapter 6,3 mm (1/4″)-Außensechskant auf 10,0 mm (3/8″)-Außenvierkant Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: gestrahlt, geölt, stahlgrau · Verpackung: Kunststoffkoffer · Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
40-teilig
Antrieb:
3/8 ″
Bestückung:
6-kant, i6-kant, T/E/PH/XZN
Antrieb mm:
10 mm
Schlüsselweite:
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm, E 6 - E 7 - E 8 - E 10 - E 12 - E 14
Marke:
ASW
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 109,31*
€ 129,93*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 105,90*
€ 130,62*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,04*
€ 131,86*
€ 4,90*
ab € 112,76*
€ 135,07*
Lager 1736
2
€ 4,99*
ab € 122,43*
€ 147,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.