| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5444520 Herst.-Nr.: 4050623802327 EAN/GTIN: 4050623802327 |
| |
|
| | |
| Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 3/8" • Gehärtet und sandgestrahlt • Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl • DIN 3129 Lieferung: Im stabilen OrganicLine-Koffer (bis zu 93% klimaneutral). Inhalt: 13 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm 3 Bits für 6-kant-Schrauben 5; 6; 8 mm 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3 8 Bits für TORX-Schrauben T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50 6 Kraft-Steckschlüssel-Einsätze für TORX-Schrauben E 6; E 7; E 8; E 10; E 12; E 14 3 Bits für Vielzahn-Schrauben 5; 6; 8 2 Kraft-Winkel-Verlängerungen 75; 150 mm 1 Bit-Adapter 1 Steckschlüssel-Adapter Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzahl der Teile: | 40 | Hersteller: | ASW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, asw kraftsteckschlüssel 3/8", einhand knarrensatz, knarrenkasten 3/8", ASW, Kraft-Steckschlüssel-Satz, 3/8", 40-teilig |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 109,31* | € 129,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 105,90* | € 130,62* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,04* | € 131,86* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 112,76* | € 135,07* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,49* | € 137,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|