Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüsselsatz Joker 11-tlg.SW 8-19mm ger.WERA


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000821535
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020013001
EAN/GTIN:
     4013288167521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
mit Haltefunktion auf der Maulseite · aus legiertem Werkzeugstahl · matt verchromt · mit Werkzeugfinder "Take it easy" · Sein Plus auf der Maulseite: - Haltefunktion für Muttern durch eine Metallplatte im Maul - kein Abrutschen durch Endanschlag - kleiner Rückschwenkwinkel von nur 30° Sein Plus auf der Ringseite: außergewöhnlich hohe Feinverzahnung mit 80 Zähnen Weitere technische Eigenschaften: · Zähne: 80 · Verpackung: Tasche · Material: legierter Werkzeugstahl · Schlüsselweiten: 8-19mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
11-teilig
Ausführung:
gerade
Rückschwenkwinkel:
30 °
Schlüsselweiten mm:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, ratschenringmaulschlüssel-satz, Gabelringratschenschlüsselsatz, Joker, Knarrenschlüsselsatz, Knarrenschlüsselsätze, Maulringratschenschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsätze, Ratschenringgabelschlüsselsatz, Ratschenringgabelschlüsselsätze, Ringmaulratschenschlüsselsatz, Ringmaulratschenschlüsselsätze
Angebote (48)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
91
pro Satz
€ 4,90*
ab € 151,51*
€ 170,39*
1 Tag
91
pro Satz
Frei Haus
ab € 152,70*
€ 173,98*
3 Tage
71
pro Satz
Frei Haus
ab € 156,97*
€ 175,38*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 156,54*
€ 176,37*
Lager 1736
257
pro Satz
€ 4,99*
ab € 180,29*
€ 200,26*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 200,26*
€ 238,31
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 195,84*
€ 233,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 187,26*
€ 222,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 184,50*
€ 219,56
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 180,29*
€ 214,55
pro Satz
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073270001
ab € 10,83*
Zubehör
Wera
05073271001
ab € 12,11*
Zubehör
Wera
05073272001
ab € 12,20*
Zubehör
Wera
05073273001
ab € 12,11*
Zubehör
Wera
05073274001
ab € 15,14*
Zubehör
Wera
05073275001
ab € 15,26*
Zubehör
Wera
05073276001
ab € 15,33*
Zubehör
Wera
05073277001
ab € 15,42*
Zubehör
Wera
05073278001
ab € 17,35*
Zubehör
Wera
05073279001
ab € 17,46*
Zubehör
Wera
05073268001
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.