Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6110-1CT 3/8 Zoll 5-60 Nm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000821732
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6110-1CT
EAN/GTIN:
     4000896025022
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre
mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · mit automatischer Kurzwegauslösung, fühlbar, und akustisch wahrnehmbar bei Erreichen des eingestellten Wertes · Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes · Auslösegenauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) · Drehknopf für die zusätzliche Verriegelung der Einstellung inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Vierkant nach DIN 3120 ISO 1174-1 Weitere technische Eigenschaften: · Lk: 264mm · Zertifikat: Ja · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
6110-1CT
Arbeitsbereich Nm:
5 - 60 Nm
Skalenteilung:
0,5 Nm
Länge:
335 mm
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
HAZET
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 273,21*
€ 302,59*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 271,78*
€ 302,60*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 276,60*
€ 306,38*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 283,10*
€ 312,72*
Lager 1736
14
Frei Haus
ab € 304,44*
€ 338,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,36*
€ 402,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,42*
€ 386,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,04*
€ 377,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,13*
€ 372,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,44*
€ 362,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.