Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel DMK 550 3/4 Zoll 110-550 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000821738
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641275
EAN/GTIN:
     4002805931417
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
für den kontrollierten Schraubenanzug · integrierte Knarre · Arbeitsbereich verstellbar · robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen · fühl- und hörbares Auslösesignal · klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A* · Auslösegenauigkeit +/- 3 % vom eingestellten Skalenwert · ergonomisch geformter, 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe · Umschaltung zwischen Hauptskala N.m und Nebenskala lbf.ft. · mit Mikrometerskala für Hauptskala N.m zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol · Möglichkeit der Schnellverstellung · gesichertes Verstell-Justiersystem Ausführung: mit Durchsteckvierkant und Stiftsicherung * Mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
DMK 550
Arbeitsbereich Nm:
110 - 550 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
80 - 405 lbf.ft
Länge:
953,5 mm
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 481,32*
€ 519,43*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 481,60*
€ 520,29*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 479,19*
€ 520,50*
€ 4,90*
ab € 488,83*
€ 526,99*
Lager 1736
8
Frei Haus
ab € 516,27*
€ 556,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,68*
€ 662,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,37*
€ 653,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,34*
€ 645,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,23*
€ 634,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,27*
€ 614,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,08*
Ähnlich
Gedore
6270970
ab € 13,34*
Ähnlich
Gedore
6278440
ab € 20,13*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 111,20*
Ähnlich
Gedore
1947702
ab € 956,64*
Ähnlich
Gedore
6280690
ab € 386,36*
Ähnlich
Gedore
2641283
ab € 558,86*
Ähnlich
Gedore
2641291
ab € 622,46*
Ähnlich
Gedore
2641305
ab € 185,57*
Ähnlich
Gedore
2641313
ab € 199,86*
Ähnlich
Gedore
2641348
ab € 221,44*
Ähnlich
Gedore
2648644
ab € 860,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.