Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüsselsatz Joker 4-tlg.SW 10-19mm Rings.15Grad gekr.WERA


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000821840
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020090001
EAN/GTIN:
     4013288184139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
mit Haltefunktion auf der Maulseite · aus legiertem Werkzeugstahl · matt verchromt · mit Werkzeugfinder "Take it easy" · Sein Plus auf der Maulseite: - Haltefunktion für Muttern durch eine Metallplatte im Maul - kein Abrutschen durch Endanschlag - kleiner Rückschwenkwinkel von nur 30° Sein Plus auf der Ringseite: außergewöhnlich hohe Feinverzahnung mit 80 Zähnen Weitere technische Eigenschaften: · Zähne: 80 · Verpackung: Tasche · Material: legierter Werkzeugstahl · Schlüsselweiten: 10-19mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
4-teilig
Ausführung:
Umschalthebel, Ringseite 15° gekröpft
Rückschwenkwinkel:
30 °
Schlüsselweiten mm:
10, 13, 17, 19 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, ringmaulschlüssel (zoll), Gabelringratschenschlüsselsatz, Joker, Knarrenschlüsselsatz, Knarrenschlüsselsätze, Maulringratschenschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsätze, Ratschenringgabelschlüsselsatz, Ratschenringgabelschlüsselsätze, Ringmaulratschenschlüsselsatz, Ringmaulratschenschlüsselsätze
Angebote (48)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
64
pro Satz
Frei Haus
ab € 89,33*
€ 103,30*
2 Tage
75
pro Satz
€ 5,90*
ab € 89,52*
€ 103,30*
1 Tag
81
pro Satz
€ 4,95*
ab € 93,85*
€ 108,60*
1 Tag
75
pro Satz
Frei Haus
ab € 89,83*
€ 108,75*
Lager 1736
21
pro Satz
€ 4,99*
ab € 117,83*
€ 132,53*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 132,53*
€ 157,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 130,93*
€ 155,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 126,78*
€ 150,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 121,99*
€ 145,17
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 117,83*
€ 140,22
pro Satz
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05020091001
ab € 251,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.