Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüsselsatz Joker 11-tlg.SW 8-19mm Rings.15Grad gekr.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000821859
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020091001
EAN/GTIN:
     4013288184160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
mit Haltefunktion auf der Maulseite · aus legiertem Werkzeugstahl · matt verchromt · mit Werkzeugfinder "Take it easy" · Sein Plus auf der Maulseite: - Haltefunktion für Muttern durch eine Metallplatte im Maul - kein Abrutschen durch Endanschlag - kleiner Rückschwenkwinkel von nur 30° Sein Plus auf der Ringseite: außergewöhnlich hohe Feinverzahnung mit 80 Zähnen Weitere technische Eigenschaften: · Zähne: 80 · Verpackung: Tasche · Material: legierter Werkzeugstahl · Schlüsselweiten: 8-19mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
11-teilig
Ausführung:
Umschalthebel, Ringseite 15° gekröpft
Rückschwenkwinkel:
30 °
Schlüsselweiten mm:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, ringmaulschlüssel (zoll), Gabelringratschenschlüsselsatz, Joker, Knarrenschlüsselsatz, Knarrenschlüsselsätze, Maulringratschenschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsätze, Ratschenringgabelschlüsselsatz, Ratschenringgabelschlüsselsätze, Ringmaulratschenschlüsselsatz, Ringmaulratschenschlüsselsätze
Angebote (47)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
pro Stück
Frei Haus
ab € 251,49*
€ 273,78*
3 Tage
94
pro Stück
Frei Haus
ab € 253,83*
€ 275,14*
1 Tag
110
pro Stück
Frei Haus
ab € 251,46*
€ 280,74*
1 Tag
116
pro Stück
Frei Haus
ab € 265,07*
€ 288,27*
Lager 1736
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 333,98*
€ 360,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,46*
€ 428,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,68*
€ 413,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,48*
€ 407,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,65*
€ 402,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,98*
€ 397,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05020090001
ab € 89,33*
Ähnlich
RS Pro
487268
ab € 238,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.