Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüsselset Click-Torque A 6 Set 1 20tlg.2,5-25 Nm 1/4 Zoll WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000821935
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05130110001
EAN/GTIN:
     4013288205643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Drehmoment-Schlüssel
praktisches Set bestehend aus Drehmomentschlüssel und gängigen Zubehör · für Rechtsanzug und mit Umschaltknarre mit 45 Zähnen · Auslösegenauigkeit ± 4 % Inhalt: 1 Drehmomentschlüssel mit 6,3 mm (1/4″) Sechskant-Antrieb (direkte Bitaufnahme) 1 Bit zähhart mit Torsionszone für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 2* je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40* je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm* 1 Adapter 6,3 mm (1/4″)-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant 1 Verlängerung 6,3 mm (1/4″) 75 mm lang je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 1 Klettstreifen 50 x 240 mm * 50 mm lang Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 20-teilig · Skalenteilung: 0,1Nm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
2,5 - 25 Nm
Arbeitsbereich:
1 - 18 lbf.ft
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
WERA
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (48)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
124
€ 4,90*
ab € 121,11*
€ 138,25*
1 Tag
124
Frei Haus
ab € 118,26*
€ 138,27*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 130,53*
€ 148,96*
4 Tage
95
Frei Haus
ab € 130,18*
€ 149,11*
Lager 1736
169
€ 4,99*
ab € 153,53*
€ 173,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.