Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüsselsatz 7R-005 5-tlg.SW 8-19mm ger.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000821988
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297434
EAN/GTIN:
     4010886889336
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarrenringschlüssel-Satz
gerade Form aus CV-Stahl · matt verchromt · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 13 mm, 6° von 17 und 19 mm · Inhalt: je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm Weitere technische Eigenschaften: · Zähne: 60/52 · Verpackung: Kunststoffkasten · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Schlüsselweiten: 8-19mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
5-teilig
Ausführung:
gerade
Marke:
GEDORE
Rückschwenkwinkel:
6/7 °
Schlüsselweiten mm:
8, 10, 13, 17, 19 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, ringmaulschlüssel-sätze 8-19mm, ratschen ringmaulschlüssel satz, ratschenringmaulschlüssel satz gedore, Gabelringratschenschlüsselsatz, Knarrenschlüsselsatz, Knarrenschlüsselsätze, Maulringratschenschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsätze, Ratschenringgabelschlüsselsatz, Ratschenringgabelschlüsselsätze, Ringknarre, Ringmaulratschenschlüsselsatz, Ringmaulratschenschlüsselsätze
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
pro Stück
€ 5,90*
ab € 67,08*
€ 77,53*
3 Tage
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 67,51*
€ 78,54*
3 Tage
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 69,39*
€ 80,35*
1 Tag
32
pro Stück
€ 7,90*
ab € 69,62*
€ 80,43*
Lager 1736
36
pro Stück
€ 6,99*
ab € 74,67*
€ 86,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
7 R 10
ab € 8,61*
Zubehör
Gedore
7 R 13
ab € 9,97*
Zubehör
Gedore
7 R 17
ab € 12,13*
Zubehör
Gedore
7 R 19
ab € 13,52*
Zubehör
Gedore
7 R 8
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.